Beli skun 25mm di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp13.900

  2. DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    Mulai

    Rp119.900

    DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)
    atribut:
    • Material: 99.95% copper, coated by galvanized zinc
  3. MASKO Crimp Terminal Copper SC Ring Type (Skun O)
    Mulai

    Rp179.900

  4. DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Mulai

    Rp5.900

    DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)
    Deskripsi:
    Wiring Terminal. High Quality Terminal.
  5. Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Metric LugOne-hole, metric conductor, standard barrel with window lug, 10mm2 wire, M5 stud hole.For Use with class 2 Stranded Copper Conductors Type LCMA :> Inspection window to visually assure full conductor insertion> Tin Plated to inhibit corrosion> UL Listed, UL Recognized, and CSA certificated to 35 KV and Temperature rated to 90 Degrees C when crimped with Panduit tools and dies> Product information marked on connector for selection and installation> Rounded tongue convenient for use in tight spaces> Internally beleved wire entry for fast and easy installation.
  6. PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)
    Deskripsi:
    Copper Cable LugDigunakan sebagai koneksi antara kabel Cu dengan terminal peralatan listrik yang terbuat dari tembaga- Cable lug/connector berfungsi sebagai penyambung antara konduktor tembaga/alumunium pada inti kabel dengan terminal atau dengan kabel lain.- Tersedia berbagai macam ukuran dan tipe (cooper, alumunium, bimetal)- Menerima pesanan khusus- Terbuat dari copper tube dengan kadar kemurnian 99.99% high tensile strength- Nickel plating- PM wiring lugs & connector terbuat dari bahan deoxidized phophorus copper tube (JIS H3300)- Working temperature : -55°C sampai 150°C- Range produk mulai dari 2.5mm sampai 630mm
  7. NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp73.900

  8. KSP Crimp Terminal Ring Bare Type (Skun Bulat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp31.900

  9. Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    Mulai

    Rp19.900

    Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)
    atribut:
    • Color: Shiny White
    • Material: Copper
  10. LARKIN Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    Mulai

    Rp179.900

    LARKIN Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    Deskripsi:
    Lug kabel tembaga berlaku untuk koneksi kabel inti tembaga atau Aluminium dan peralatan elektronik.Produk mengadopsi pengerjaan pengelasan gesekan.Lugs memiliki karakteristik seperti kekuatan las tinggi, umur panjang, dan sebagainya.Cocok untuk perangkat distribusi, sambungan kabel listrik tenaga listrik dan peralatan listrik.
  11. Fort Crimp Terminal Long Copper Lug (Skun)
    Mulai

    Rp14.900

  12. LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)
    Mulai

    Rp35.900

    LARKIN Crimp Terminal Fork Type (Skun Y)
    Deskripsi:
    Berfungsi untuk penyambungan kabel ke terminal atau panel dengan dibautkan pada bussbar atau panel.Mudah PemasanganTahan KorosiTerminal dan Connector
  13. Non Brand Crimp Terminal SC Lug (Skun)
    Mulai

    Rp4.900

  14. Iterno Crimp Terminal Cable Lug SC (Skun)
    Mulai

    Rp1.900

  15. GAE Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    Mulai

    Rp499.900

    GAE Crimp Terminal Cable Lug (Skun)
    atribut:
    • Material: Copper
    • Finishing: Nickel Plated
    • Composition of Copper (%): ≥99.92
    • Electrical Conductivity (%): ≥98
    • Class: B
    • Standard: IEC 61238-1
    • Tensile Strength (N): ≥250
Daftar Harga skun 25mm Terbaru October 2026
Fort Crimp Terminal Ring Type (Skun/Cable Lug)Rp13.900
DV Crimp Terminal SC Copper Lug (Skun Tembaga)Rp119.900
MASKO Crimp Terminal Copper SC Ring Type (Skun O)Rp179.900
DV Crimp Sleeve Vinyl (Selongsong Sambungan)Rp5.900
KSP Cable Lug O Type (Skun)Rp32.900
Panduit Crimp Terminal Metric Lug (Skun)Rp709.900
PM Crimp Terminal Copper Lug (Skun Tembaga)Rp2.900
NICHIFU Crimp Terminal Ring Type (Skun Bulat)Rp73.900
KSP Crimp Terminal Ring Bare Type (Skun Bulat)Rp31.900
Fort Terminal Krimping Untuk Heavy Duty (Skun)Rp19.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)